›

ZANCA PARI MURO TIPO EMILIA

Cod. Rexel OFFL07-616
Cod. Produttore 07-616
Cod. EAN 8017152076168

Informazioni principali

  • Tipo: Zanca pari muro
  • Modello: Tipo Emilia
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Protezione elevata
  • Uso: Fissaggio componenti
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Montaggio: Supporto stabile
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

ZANCA PARI MURO TIPO EMILIA è un elemento di fissaggio progettato per l'installazione di componenti elettrici su pareti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca garantisce robustezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è pensata per offrire un supporto stabile e sicuro, facilitando il montaggio di apparecchiature elettriche in ambienti industriali o civili. La forma compatta e il design resistente la rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità. La finitura e i materiali utilizzati assicurano una protezione superficiale elevata, contribuendo a mantenere le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. Perfetta per l'impiego in contesti dove la sicurezza e la qualità dei materiali sono fondamentali, questa zanca si integra facilmente con altri elementi di fissaggio e supporto, garantendo un'installazione sicura e stabile. Descrizione del produttore: ZANCA PARI MURO TIPO EMILIA è un elemento di fissaggio progettato per l'installazione di componenti elettrici su pareti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca garantisce robustezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è pensata per offrire un supporto stabile e sicuro, facilitando il montaggio di apparecchiature elettriche in ambienti industriali o civili. La forma compatta e il design resistente la rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità. La finitura e i materiali utilizzati assicurano una protezione superficiale elevata, contribuendo a mantenere le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. Perfetta per l'impiego in contesti dove la sicurezza e la qualità dei materiali sono fondamentali, questa zanca si integra facilmente con altri elementi di fissaggio e supporto, garantendo un'installazione sicura e stabile.
ZANCA PARI MURO TIPO EMILIA