Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454491
Cod. Produttore
5454491
Cod. EAN
3760054544918

Informazioni di prodotto

  • Protocollo radio: Yokis
  • Compatibilità: Android 4.2+
  • Connessione: Micro-USB OTG
  • Portata: 250m campo libero
  • Installazione: facile e veloce
  • Uso: con app Yokis Pro
  • Serie: YOKEY
  • Dimensioni: chiave USB compatta
Chiave USB contenente una antenna radio che lavora secondo il protocollo radio Yokis. Deve essere installata su tablet Android (versione 4.2 o successiva) che disponga di una porta micro-USB di tipo OTG. Grazie all’utilizzo combinato di Yokey e dell’app Yokis Pro, l’installazione dei moduli radio Yokis è ancora più facile e veloce. Portata: 250m in campo visivo libero e privo di ostacoli. Riduzione della portata in presenza di elementi metallici, attraversamento di muri o paratie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiave USB contenente una antenna radio che lavora secondo il protocollo radio Yokis. Deve essere installata su tablet Android (versione 4.2 o successiva) che disponga di una porta micro-USB di tipo OTG. Grazie all’utilizzo combinato di Yokey e dell’app Yokis Pro, l’installazione dei moduli radio Yokis è ancora più facile e veloce. Portata: 250m in campo visivo libero e privo di ostacoli. Riduzione della portata in presenza di elementi metallici, attraversamento di muri o paratie.

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

radio bidirezionale

sistema bus radio

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

USB

Produttore

Chiave USB antenna radio protocollo Yokis per tablet Android installazione moduli radio domotica