Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46XVR.ES08
Cod. Produttore
46XVR.ES08
Cod. EAN
8007352708518

Informazioni di prodotto

Registratore XVR ibrido 8 canali con HDD da 1TB, ideale per installazioni di videosorveglianza avanzate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con telecamere AHD e IP
  • Supporto per molteplici formati video (H.264 e H.265) per una configurazione flessibile
  • Alimentatore incluso per un’installazione rapida e senza complicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia H.265 che ottimizza lo storage
  • Alta qualità video fino a 8 Mpx per una sorveglianza dettagliata
  • Funzionalità Pentaplex per visione, registrazione e riproduzione simultanee

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XVR Ibrido a 8 canali AHD/CVBS compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Pentaplex, H.264 e H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8 Mpx (8MpxLite@8fps, 5Mpx Lite, 4 Mpx Lite, 1080p@12fps, 1080p Lite, 720p, WD1 @25 fps) e IP fino a 5 MPx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA e HDMI fino a Full HD, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 255×222×42 mm

larghezza

300 mm

altezza

52 mm

profondità

248 mm

velocità di trasmissione max.

100 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Desktop

numero di collegamenti HDMI

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di connettori RJ45

1

Numero di videocamere preautorizzate

8

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

1 TERABYTE

Numero di porte USB-C

2

numero di collegamenti BNC

8

Con analisi AI integrata

Max.risoluzione di registrazione

5 MEGAPIXEL

Produttore

XVR AHD 8 canali 5Mpx Lite DVR ibrido 1TB HDD sorveglianza video professionale