Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46XVR.ES04
Cod. Produttore
46XVR.ES04
Cod. EAN
8007352708501

Informazioni di prodotto

Registratore XVR ibrido 4 canali con HDD da 1 TB, progettato per una videosorveglianza efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con telecamere AHD e IP
  • Supporto per varie risoluzioni e protocolli, riducendo tempi di configurazione
  • Alimentatore incluso per un’installazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia H.264 e H.265
  • Archiviazione affidabile con HDD professionale da 1 TB
  • Qualità video fino a 8 MP per una sorveglianza dettagliata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XVR Ibrido a 4 canali AHD/CVBS compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Pentaplex, H.264 e H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8 Mpx (8MpxLite@8fps, 5Mpx Lite, 4 Mpx Lite, 1080p@12fps, 1080p Lite, 720p, WD1 @25 fps) e IP fino a 5 Mpx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA e HDMI fino a Full HD, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 255×222×42 mm

larghezza

300 mm

altezza

52 mm

profondità

248 mm

velocità di trasmissione max.

100 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Desktop

numero di collegamenti HDMI

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di connettori RJ45

1

Numero di videocamere preautorizzate

4

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

1 TERABYTE

Numero di porte USB-C

2

numero di collegamenti BNC

4

Con analisi AI integrata

Max.risoluzione di registrazione

8 MEGAPIXEL

Produttore

XVR AHD 4 canali 5Mpx Lite HDD 1TB DVR ibrido videosorveglianza professionale