›

XCP/XCM CASDER MET 250A VUOTA

Cod. Rexel MEZU50484005
Cod. Produttore 50484005
Cod. EAN 8033777395743

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Tipo 2
  • Funzione coperchio: Sezionamento
  • Serie: XCM
  • Applicazione: Cassetta derivazione
  • Stato: Vuota

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in metallo vuota - In= 250A - Tipo 2 - IP55 (coperchio con dispositivo di sezionamento) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

492 mm

altezza

276 mm

numero RAL

7042

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

624 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

Serie

XCM

XCP/XCM CASDER MET 250A VUOTA