›

XCM4 800A CU ELEMEN.RETTIL.MT.3

Cod. Rexel MEZU56400106
Cod. Produttore 56400106
Cod. EAN 8033777441198

Informazioni principali

  • Serie: XCM
  • Corrente nominale: 800A
  • Tensione nominale operativa: 1000V
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 196x135 mm
  • Resistenza di fase a 20°C: 0,040 mΩ/m
  • Corrente di corto circuito 1s: 36 kA
  • Lunghezza standard: 3 m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM800 conduttori in rame con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=800A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale in AC 50 Hz

800 A

Serie

XCM

XCM4 800A CU ELEMEN.RETTIL.MT.3