›

XCM4 800A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3

Cod. Rexel MEZU53400106
Cod. Produttore 53400106
Cod. EAN 8033777432479

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Tensione nominale operativa: 1000V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 3000x135x196 mm
  • Numero conduttori: 4 o 5 conduttori
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Serie: XCM
  • Corrente di corto circuito (1s): 36 kA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM800 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=800A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale in AC 50 Hz

800 A

Serie

XCM

XCM4 800A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3