›

XCM4 630A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3

Cod. Rexel MEZU53400105
Cod. Produttore 53400105
Cod. EAN 8033777432462

Informazioni principali

  • Serie: XCM
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale operativa: 1000 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 196 x 135 mm
  • Resistenza di fase a 20°C: 0,060 mΩ/m
  • Corrente di corto circuito nominale (1s): 36 kA
  • Peso: 14 kg/m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM630 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=630A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale in AC 50 Hz

630 A

Serie

XCM

XCM4 630A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3