›

XCM4 500A AL ANGOLO VERTICALE DX

Cod. Rexel MEZU53400408
Cod. Produttore 53400408
Cod. EAN 8033777433858

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 500A
  • Grado di protezione: IP55
  • Tensione nominale operativa: 1000V
  • Dimensioni (LxH): 196x135 mm
  • Corrente di corto circuito 1s: 30kArms
  • Materiale conduttore: Alluminio
  • Serie: XCM
  • Resistenza fase a 20°C: 0,077 mΩ/m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolo verticale destro in alluminio per condotti sbarre XCM500 - In=500A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale in AC 50 Hz

500 A

Serie

XCM

XCM4 500A AL ANGOLO VERTICALE DX