›

XCM4 400A CU ELEMEN.RETTIL.MT.3

Cod. Rexel MEZU56400104
Cod. Produttore 56400104
Cod. EAN 8033777441174

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale operativa: 1000V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 3000x196x75mm
  • Resistenza di fase a 20°C: 0,099 mΩ/m
  • Corrente di corto circuito 1s: 30 kA
  • Materiale conduttori: rame
  • Serie: XCM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM400 conduttori in rame con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=400A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

Serie

XCM

XCM4 400A CU ELEMEN.RETTIL.MT.3