›

XCM4 315A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3

Cod. Rexel MEZU53400103
Cod. Produttore 53400103
Cod. EAN 8033777432448

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 196x75 mm
  • Configurazione conduttori: 3P+N+PE (4 conduttori)
  • Resistenza di fase a 20°C: 0,202 mΩ/m
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Serie: XCM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM315 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=315A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

75 mm

Tipologia

Singolo

altezza

196 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

315 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

Serie

XCM

XCM4 315A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3