›

XCM4 250A CU ELEMEN.RETTIL.MT.3

Cod. Rexel MEZU56400102
Cod. Produttore 56400102
Cod. EAN 8033777441150

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 1000V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 196x75 mm
  • Numero conduttori: 4 o 5
  • Resistenza di fase a 20°C: 0,239 mΩ/m
  • Serie: XCM
  • Classe di impatto: IK10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM250 conduttori in rame con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=250A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Serie

XCM

XCM4 250A CU ELEMEN.RETTIL.MT.3