›

XCM4 250A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3

Cod. Rexel MEZU53400102
Cod. Produttore 53400102
Cod. EAN 8033777432431

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale operativa: 1000V
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 3000x196x75mm
  • Resistenza fase a 20°C: 0,331 mΩ/m
  • Corrente di corto circuito 1s: 25 kA
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Serie: XCM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM250 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=250A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

75 mm

Tipologia

Singolo

altezza

196 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

Serie

XCM

XCM4 250A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3
€ 548,95 x 1 pz.