›

XCM4 250A AL ANGOLO ORIZZONT. SX

Cod. Rexel MEZU53400312
Cod. Produttore 53400312
Cod. EAN 8033777433230

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale operativa: 1000 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 196 x 75 mm
  • Resistenza di fase a 20°C: 0,331 mΩ/m
  • Corrente di corto circuito 1s: 25 kA
  • Materiale conduttore: Alluminio
  • Serie: XCM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolo orizzontale sinistro in alluminio per condotti sbarre XCM250 - In=250A - IP55 - lunghezza 300+300mm - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

75 mm

Tipologia

Singolo

altezza

196 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

600 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

Serie

XCM

XCM4 250A AL ANGOLO ORIZZONT. SX