›

XCM4 1000A CU ELEMEN.RETTIL.MT.3

Cod. Rexel MEZU56400107
Cod. Produttore 56400107
Cod. EAN 8033777441204

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Tensione nominale operativa: 1000V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 196x135 mm
  • Resistenza di fase a 20°C: 0,032 mΩ/m
  • Corrente di corto circuito 1s: 36 kA
  • Serie: XCM
  • Lunghezza standard: 3 m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM1000 conduttori in rame con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=1000A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale in AC 50 Hz

1000 A

Serie

XCM

XCM4 1000A CU ELEMEN.RETTIL.MT.3