›

XCM 800A AL ELEM ADAT. L 1,5M T2

Cod. Rexel MEZU5340A116
Cod. Produttore 5340A116
Cod. EAN 8033777615735

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Lunghezza cavo: 1,5 metri
  • Tipo prodotto: Elemento adattatore
  • Serie: XCM
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Facile e stabile
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Funzionalità: Affidabile e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento adattatore XCM da 800A con lunghezza di 1,5 metri, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di corrente e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici professionali, assicurando un adattamento preciso e stabile. Questo componente è essenziale per ottimizzare la distribuzione elettrica in ambienti industriali e civili, offrendo robustezza e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM 800A AL ELEM ADAT. L 1,5M T2