›

XCM 800A AL ELEM ADAT. L 1,5M T1

Cod. Rexel MEZU5340A106
Cod. Produttore 5340A106
Cod. EAN 8033777615728

Informazioni principali

  • Portata: 800A
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Tipo: Elemento adattatore
  • Serie: XCM
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazione: Alta corrente
  • Connessione: Robusta e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento adattatore XCM con portata di 800A e lunghezza di 1,5 metri, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici ad alta corrente. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e prestazioni ottimali, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e stabile. La sua configurazione consente un facile inserimento e adattamento all'interno dei sistemi elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM 800A AL ELEM ADAT. L 1,5M T1