›

XCM 1000A AL ELEM ADAT. L 1,5M T2

Cod. Rexel MEZU5340A117
Cod. Produttore 5340A117
Cod. EAN 8033777615780

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Lunghezza: 1,5 metri
  • Tipo: Elemento adattatore
  • Serie: XCM
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti T2
  • Uso: Industriale e civile
  • Affidabilità: Connessioni sicure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento adattatore XCM da 1000A con lunghezza di 1,5 metri, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una capacità di trasporto elevata della corrente, assicurando prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente a sistemi elettrici di tipo T2, garantendo efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM 1000A AL ELEM ADAT. L 1,5M T2