›

XCM 1000A AL ELEM ADAT. L 1,5M T1

Cod. Rexel MEZU5340A107
Cod. Produttore 5340A107
Cod. EAN 8033777615766

Informazioni principali

  • Portata: 1000A
  • Lunghezza: 1,5 metri
  • Serie: XCM
  • Materiali: alta qualità
  • Tipo: Elemento adattatore
  • Applicazione: correnti elevate
  • Connessioni: affidabili e sicure
  • Durata: elevata robustezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento adattatore XCM con portata di 1000A e lunghezza di 1,5 metri, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevate correnti, offrendo robustezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM 1000A AL ELEM ADAT. L 1,5M T1