› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

X-CEE SP MOB 3P+T 125A 400V 6H

Cod. Rexel PL760436
Cod. Produttore 760436
Cod. EAN 8014950135554

Informazioni principali

  • Tipo: X-CEE SP MOB
  • Poli: 3P+T
  • Corrente: 125A
  • Tensione: 400V
  • Serie: PL760436
  • Protezione: IP 6H
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Compatta

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL760436 è un interruttore differenziale di tipo X-CEE con capacità di 125A e tensione di esercizio di 400V. Progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, garantisce alta affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di qualità. La sua funzione di protezione contro le sovracorrenti e i guasti a terra lo rende indispensabile per la protezione di impianti e apparecchiature. La connessione è facilitata da un design che assicura un collegamento elettrico stabile e sicuro. La conformità agli standard di protezione IP assicura una resistenza efficace a polvere e acqua, rendendolo adatto anche in ambienti ostili. La sua struttura compatta e resistente permette un'installazione semplice e duratura, offrendo sicurezza e performance elevate in ogni contesto. Descrizione del produttore: Il prodotto PL760436 è un interruttore differenziale di tipo X-CEE con capacità di 125A e tensione di esercizio di 400V. Progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, garantisce alta affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di qualità. La sua funzione di protezione contro le sovracorrenti e i guasti a terra lo rende indispensabile per la protezione di impianti e apparecchiature. La connessione è facilitata da un design che assicura un collegamento elettrico stabile e sicuro. La conformità agli standard di protezione IP assicura una resistenza efficace a polvere e acqua, rendendolo adatto anche in ambienti ostili. La sua struttura compatta e resistente permette un'installazione semplice e duratura, offrendo sicurezza e performance elevate in ogni contesto.
X-CEE SP MOB 3P+T 125A 400V 6H