› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

X-CEE SP MOB 3P+N+T 63A 400V 6H

Cod. Rexel PL760346
Cod. Produttore 760346
Cod. EAN 8014950135516

Informazioni principali

  • Tipo: 3P+N+T
  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 400V
  • Classe oraria: 6H
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile montaggio
  • Serie: X-CEE SP MOB

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL760346 è un interruttore di protezione con classificazione X-CEE SP MOB 3P+N+T 63A 400V 6H. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'ambito delle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per impianti industriali e commerciali, questo interruttore offre una facile installazione grazie alle sue caratteristiche di montaggio e ai materiali di supporto. La finitura superficiale e il colore del corpo sono studiati per resistere alle condizioni di utilizzo più impegnative, assicurando durabilità nel tempo. La capacità di gestione di 63A e la tensione di 400V lo rendono adatto a diverse applicazioni di distribuzione dell'energia elettrica, contribuendo a mantenere elevati livelli di sicurezza e efficienza nell'impianto. Descrizione del produttore: Il prodotto PL760346 è un interruttore di protezione con classificazione X-CEE SP MOB 3P+N+T 63A 400V 6H. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'ambito delle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per impianti industriali e commerciali, questo interruttore offre una facile installazione grazie alle sue caratteristiche di montaggio e ai materiali di supporto. La finitura superficiale e il colore del corpo sono studiati per resistere alle condizioni di utilizzo più impegnative, assicurando durabilità nel tempo. La capacità di gestione di 63A e la tensione di 400V lo rendono adatto a diverse applicazioni di distribuzione dell'energia elettrica, contribuendo a mantenere elevati livelli di sicurezza e efficienza nell'impianto.
X-CEE SP MOB 3P+N+T 63A 400V 6H