› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

X-CEE SP MOB 3P+N+T 32A 400V 6H

Cod. Rexel PL760246
Cod. Produttore 760246
Cod. EAN 8014950126552

Informazioni principali

  • Tipo: X-CEE SP MOB
  • Poli: 3P+N+T
  • Corrente: 32A
  • Tensione: 400V
  • Serie: PL760246
  • Protezione: IP adeguata
  • Frequenza: 6H
  • Uso: Applicazioni industriali

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL760246 è un interruttore di sicurezza di tipo X-CEE con connessione a spina mobile a 3P+N+T, progettato per applicazioni di distribuzione elettrica industriale. Con una capacità di 32A e tensione di 400V, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando e protezione degli impianti. La struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità e presenta un design resistente alle condizioni di inquinamento e protezione IP appropriata. Ideale per sistemi di automazione e installazioni industriali, questo interruttore offre funzioni di commutazione e protezione avanzate, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. La sua compatibilità con standard internazionali e le caratteristiche di isolamento e protezione superficiale lo rendono una scelta affidabile per applicazioni che richiedono elevati livelli di sicurezza e performance. Descrizione del produttore: Il prodotto PL760246 è un interruttore di sicurezza di tipo X-CEE con connessione a spina mobile a 3P+N+T, progettato per applicazioni di distribuzione elettrica industriale. Con una capacità di 32A e tensione di 400V, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando e protezione degli impianti. La struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità e presenta un design resistente alle condizioni di inquinamento e protezione IP appropriata. Ideale per sistemi di automazione e installazioni industriali, questo interruttore offre funzioni di commutazione e protezione avanzate, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. La sua compatibilità con standard internazionali e le caratteristiche di isolamento e protezione superficiale lo rendono una scelta affidabile per applicazioni che richiedono elevati livelli di sicurezza e performance.
X-CEE SP MOB 3P+N+T 32A 400V 6H
€ 29,57 x 1 pz.
(pz.)