› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

X-CEE SP MOB 3P+N+T 16A 400V 6H

Cod. Rexel PL760146
Cod. Produttore 760146
Cod. EAN 8014950126446

Informazioni principali

  • Tipo: X-CEE SP MOB
  • Poli: 3P+N+T
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 400V
  • Serie: PL760146
  • Grado protezione: IP compatibile
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Collegamento: Facile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL760146 è un interruttore di tipo X-CEE con capacità di 16A e tensione di 400V. Progettato per applicazioni elettriche, presenta una robusta costruzione in materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura è compatibile con standard di protezione IP, assicurando resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e civili. La forma e il colore del pulsante e della calotta sono studiati per facilitare l'uso e l'identificazione rapida. La sua esecuzione prevede un sistema di collegamento elettrico sicuro e facile da installare, compatibile con diverse tecniche di fissaggio. La qualità del materiale e le finiture superficiali sono conformi alle normative di sicurezza e durabilità. Questo interruttore è adatto per la gestione di circuiti di potenza, garantendo un'ottima performance e protezione del sistema elettrico. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni di distribuzione energetica e automazione industriale, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti.
X-CEE SP MOB 3P+N+T 16A 400V 6H
€ 18,87 x 1 pz.
(pz.)