› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

X-CEE SP MOB 3P+N+T 125A 400V 6H

Cod. Rexel PL760446
Cod. Produttore 760446
Cod. EAN 8014950135592

Informazioni principali

  • Tipo: X-CEE SP MOB
  • Poli: 3P+N+T
  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 400V
  • Grado protezione: IP
  • Funzione: Protezione motore
  • Serie: PL760446
  • Installazione: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL760446 è un interruttore magnetotermico di tipo X-CEE con capacità di 125A e tensione di 400V. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. La sua funzione di protezione motore e la forma compatta lo rendono ideale per impianti industriali e commerciali. La sua struttura rigida e resistente è realizzata con materiali di elevata qualità che assicurano durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La compatibilità con sistemi di protezione CPR e il grado di protezione IP garantiscono sicurezza anche in ambienti particolarmente esposti a polvere e umidità. La facilità di installazione e l’efficienza nel funzionamento rendono questo interruttore una soluzione efficace per la gestione e la protezione degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità nell’ambito delle installazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Il prodotto PL760446 è un interruttore magnetotermico di tipo X-CEE con capacità di 125A e tensione di 400V. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. La sua funzione di protezione motore e la forma compatta lo rendono ideale per impianti industriali e commerciali. La sua struttura rigida e resistente è realizzata con materiali di elevata qualità che assicurano durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La compatibilità con sistemi di protezione CPR e il grado di protezione IP garantiscono sicurezza anche in ambienti particolarmente esposti a polvere e umidità. La facilità di installazione e l’efficienza nel funzionamento rendono questo interruttore una soluzione efficace per la gestione e la protezione degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità nell’ambito delle installazioni industriali e civili.
X-CEE SP MOB 3P+N+T 125A 400V 6H
€ 140,13 x 1 pz.
(pz.)