› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

X-CEE SP MOB 2P+T 16A 220V 6H

Cod. Rexel PL760126
Cod. Produttore 760126
Cod. EAN 8014950126378

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 230V
  • Protezione: IP elevata
  • Serie: PL760126
  • Configurazione: 6H
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL760126 è un interruttore di tipo X-CEE con capacità di 16A e tensione di 220V, progettato per applicazioni di distribuzione elettrica. È caratterizzato da una struttura robusta e resistente, realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e lunga durata. La sua configurazione a due poli più terra permette un facile collegamento e una gestione sicura dell'impianto. La compatibilità con standard internazionali e la protezione IP elevata assicurano un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. La forma compatta e il design funzionale rendono questo interruttore ideale per installazioni industriali e commerciali. La sua capacità di mantenere l'efficienza operativa anche sotto carichi elevati lo rende una soluzione affidabile per la gestione dell'energia. È adatto per applicazioni di distribuzione e protezione di circuiti elettrici, garantendo sicurezza e performance ottimali in ogni contesto.
X-CEE SP MOB 2P+T 16A 220V 6H
€ 12,47 x 1 pz.
(pz.)