› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

X-CEE RSEZ MOB 2P+T 16A 220V 6H

Cod. Rexel PL410126
Cod. Produttore 410126
Cod. EAN 8014950120451

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 230V
  • Serie: RSEZ
  • Frequenza: 6H
  • Protezione: IP elevato
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL410126 rappresenta un interruttore di tipo X-CEE con caratteristiche di alta affidabilità e sicurezza. È progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, garantendo una connessione sicura e stabile grazie ai materiali di alta qualità e alla robustezza costruttiva. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti e durevoli, ideali per ambienti con elevati requisiti di protezione IP e NEMA. L'interruttore supporta una tensione di 220V e una corrente di 16A, ed è conforme alle normative di sicurezza e qualità del settore elettrico. La sua configurazione a due poli e il tettuccio termico assicurano una gestione efficace delle sovratensioni e delle condizioni di carico. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e versatile in vari sistemi di distribuzione. La qualità del materiale e l'attenzione ai dettagli garantiscono una lunga durata operativa, rendendo questo interruttore una scelta affidabile per le installazioni elettriche che richiedono sicurezza, efficienza e facilità di manutenzione.
X-CEE RSEZ MOB 2P+T 16A 220V 6H
€ 67,07 x 1 pz.
(pz.)