› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Presa industriale X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 63A 400V 6H alta protezione e installazione rapida

Cod. Rexel PL772346
Cod. Produttore 772346
Cod. EAN 8014950136575

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 400V
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Grado di protezione: elevato
  • Serie: X-CEE PR FIX DIR
  • Frequenza: 6H
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Installazione: facile ed ergonomica

Descrizione del prodotto

La presa X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 63A 400V 6H è un dispositivo di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in ambienti industriali e commerciali. Con una corrente nominale di 63A e una tensione di 400V, questa presa è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. La sua configurazione a tre poli più neutro e terra assicura una distribuzione equilibrata della corrente, riducendo il rischio di sovraccarichi. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, la presa offre un grado di protezione elevato, garantendo sicurezza e longevità anche in condizioni di utilizzo gravoso. La facilità di installazione e il design ergonomico la rendono un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Questa presa è perfetta per chi cerca un prodotto robusto e performante, in grado di soddisfare le più elevate esigenze di alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: La presa X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 63A 400V 6H è un dispositivo di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in ambienti industriali e commerciali. Con una corrente nominale di 63A e una tensione di 400V, questa presa è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. La sua configurazione a tre poli più neutro e terra assicura una distribuzione equilibrata della corrente, riducendo il rischio di sovraccarichi. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, la presa offre un grado di protezione elevato, garantendo sicurezza e longevità anche in condizioni di utilizzo gravoso. La facilità di installazione e il design ergonomico la rendono un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Questa presa è perfetta per chi cerca un prodotto robusto e performante, in grado di soddisfare le più elevate esigenze di alimentazione elettrica.
Presa industriale X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 63A 400V 6H alta protezione e installazione rapida