Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6015379
Cod. Produttore
6015379
Cod. EAN
4012196608652

Informazioni di prodotto

  • Serie: WW 100 20 FS
  • Tipo: Angolare a parete
  • Fissaggio: Muratura e calcestruzzo
  • Carichi: Ridotti
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare a parete per il fissaggio a strutture in muratura e calcestruzzo per carichi ridotti.

colore

Zinco

larghezza

208 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

45 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

108 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,1 KILONEWTON

Produttore

WW 100 20 FS ANGOLARE A PARETE