› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

WT-STEEL SH 4,6X1067

Cod. Rexel CX3240224
Cod. Produttore 3240224
Cod. EAN 4046356455718

Informazioni principali

  • Serie: AB/SKS
  • Uso: Supporto barre
  • Tipo: Blocchetto
  • Applicazione: Barre collettrici
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non indicate
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non riportate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocchetto per barre collettrici

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

WT-STEEL SH 4,6X1067