› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

WT-HF 2,5X98 FASCETTA FERMACAVI

Cod. Rexel CX3240732
Cod. Produttore 3240732
Cod. EAN 4046356704489

Informazioni principali

  • Serie: WT-HF
  • Lunghezza: 98 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Fascetta fermacavi
  • Materiale: Plastica resistente
  • Utilizzo: Fissaggio cavi
  • Applicazione: Industriale e domestica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta per cavi, trasparente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

98 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione MIL

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-10 ... 60 °C

diametro del fascio

21 ... 21 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C

WT-HF 2,5X98 FASCETTA FERMACAVI