› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS2284H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X80

Cod. Rexel LE047823
Cod. Produttore 047823
Cod. EAN 3414972370264

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800x400 mm
  • Struttura: completa di tetto
  • Serie: BLIZZARD
  • Codice prodotto: LE047823
  • Modello: WS2284H-BLIZZARDP
  • Tipo: Struttura
  • Applicazione: uso industriale
  • Materiale: non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Struttura completa di tetto 2200 X 800 X 400 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

799 mm

altezza

2225 mm

profondità

413 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS2284H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X80