Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047775
Cod. Produttore
047775
Cod. EAN
3414972449311

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1800x600x800 mm
  • Struttura: Completa di tetto
  • Serie: BLIZZARD
  • Codice prodotto: LE047775

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Struttura completa di tetto 1800 X 600 X 800 mm

colore

Grigio

larghezza

599 mm

altezza

1825 mm

profondità

813 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD