Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6227832
Cod. Produttore
6227832
Cod. EAN
4012195767701

Informazioni di prodotto

  • Serie: WRWVK
  • Tipo: Giunto angolare
  • Altezza bordo: 160 mm
  • Applicazione: Passerelle WKSG, WKLG
  • Fissaggio: Connettore angolare
  • Portata: Grande
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore angolare per il fissaggio di passerelle a grande portata dei tipi WKSG e WKLG con bordo di altezza pari a 160 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

160 ... 160 mm

Produttore

WRWVK 160 FS GIUNTO ANGOLARE PER PA