Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6091377
Cod. Produttore
6091377
Cod. EAN
4012196309610

Informazioni di prodotto

Giunto angolare per sistemi grande portata 110 110x250 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore angolare per il fissaggio di passerelle a grande portata dei tipi WKSG e WKLG con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

250 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

110 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

WRWVK 110 FS GIUNTO ANGOLARE PER PA