Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6232663
Cod. Produttore
6232663
Cod. EAN
4012196175932

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto angolare 45°
  • Posizione: Verticale
  • Larghezza bordo: 200 mm
  • Applicazione: Passerelle grande portata
  • Serie: WRWV 200 V FT
  • Quantità consigliata: 4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto angolare 45° verticale per passerelle a grande portata con bordo di 200 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

200 ... 200 mm

Produttore

WRWV 200 V FT GIUNTO ANGOLARE 45 V