Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6227910
Cod. Produttore
6227910
Cod. EAN
4012196171019

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto angolare 45°
  • Applicazione: Passerelle grande portata
  • Altezza bordi: 160 mm
  • Posizione: Orizzontale
  • Serie: WRWV 160 I FT
  • Tipo giunto: Interno
  • Codice prodotto: CP6227910
  • Quantità consigliata: 200

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto angolare di 45° orizzontale per passerelle a grande portata con altezza dei bordi di 160 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

540 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

160 ... 160 mm

Produttore

WRWV 160 I FT GIUNTO ANGOLARE 45 I