Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6227902
Cod. Produttore
6227902
Cod. EAN
4012196170951

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto angolare 45°
  • Posizione: Interno
  • Compatibilità: Passerelle WKSG, WKLG
  • Bordo altezza: 160 mm
  • Serie: WRWV 160 I FS
  • Fissaggio: Per passerelle grande portata
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore angolare 45°, interno, per il fissaggio di passerelle a grande portata dei tipi WKSG e WKLG con bordo di altezza pari a 160 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

540 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

160 ... 160 mm

Produttore

WRWV 160 I FS GIUNTO ANGOLARE 45 I