Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6227856
Cod. Produttore
6227856
Cod. EAN
4012196170838

Informazioni di prodotto

  • Angolo 45° esterno WRWV 160 A FS
  • Fissaggio passerelle WKSG, WKLG
  • Bordo altezza 160 mm
  • Tipo giunto Angolare
  • Serie WRWV
  • Portata Grande
  • Quantità consigliata 200 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore angolare 45°, esterno, per il fissaggio di passerelle a grande portata dei tipi WKSG e WKLG con bordo di altezza pari a 160 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

540 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

160 ... 160 mm

Produttore

WRWV 160 A FS GIUNTO ANGOLARE 45 E