Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6227953
Cod. Produttore
6227953
Cod. EAN
4012196171071

Informazioni di prodotto

  • Serie: WRGV
  • Portata: grande
  • Altezza bordo: 160 mm
  • Tipo: Giunto snodato
  • Applicazione: passerelle
  • Connettore: regolabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto snodato per passerelle a grande portata con bordo di altezza pari a 160 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

680 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

160 ... 160 mm

Produttore

WRGV 160 FS CONNETTORE SNODATO PER