Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30006
Cod. Produttore
WP30006
Cod. EAN
8017963087285

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 0.75mm2 L. 16x10mm, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP75-16 Puntalini singoli isolati, 0.75mm2 L. 16x10mm, grigio

colore

Grigio

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP75-16 TERMINALI 0,75-16X10