Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30032
Cod. Produttore
WP30032
Cod. EAN
8017963229128

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 50mm2 L. 36x20mm, blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP500/40 Puntalini singoli isolati, 50mm2 L. 36x20mm, blu

colore

Blu

lunghezza della bussola

36 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP500/40 TERMINALI 50 - 36X19