Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30030
Cod. Produttore
WP30030
Cod. EAN
8017963229111

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 35mm2 L. 30x16mm, rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP350/30 Puntalini singoli isolati, 35mm2 L. 30x16mm, rosso

colore

Rosso

lunghezza della bussola

30 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

35 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP350/30 TERMINALI 35 - 30X16,2