Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30026
Cod. Produttore
WP30026
Cod. EAN
8017963229098

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 16mm2 L. 22x12mm, blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP160/22 Puntalini singoli isolati, 16mm2 L. 22x12mm, blu

colore

Blu

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP160/22 TERMINALI 16 - 22,2X12