Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6373070
Cod. Produttore
6373070
Cod. EAN
4012196199693

Informazioni di prodotto

  • Serie: WP
  • Profilo angolare forato
  • Lunghezza: 5000 mm
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 65 mm
  • Uso: strutture portanti
  • Materiale: metallo
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato angolare forato per la realizzazione di strutture portanti speciali.

colore

Zinco

larghezza

65 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

2,5 kg

spessore del materiale

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

5000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

2 lati forati

forma del profilo

Profilo a L

Produttore

WP 40 65 5000 FT PROFILATI ANGOLARI