Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYWONDER-INV
Cod. Produttore
WONDER-INV
Cod. EAN
8032853656051

Informazioni di prodotto

Wonder Gel Invisible - Gel monocomponente isolante/sigillante.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gel monocomponente incolore, pronto all'uso, atossico e senza scadenza. Fornito in cartuccia, iniettabile con pistole per siliconi di uso comune. Quantità 280 ml. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri. Utilizzabile ad ogni temperatura .

capacità

280 g

materiale

Altro