Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526580
Cod. Produttore
5526580
Cod. EAN
8025241128049

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: fusibile di sicurezza
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Serie: WNOS
  • Funzione: interruzione sovraccarichi
Il fusibile WNOS da 80A e 600V, conforme agli standard UL e CSA, rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire carichi elevati, questo fusibile garantisce un'interruzione sicura in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così l'integrità dei dispositivi collegati. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è un componente essenziale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nel proprio sistema elettrico. Con una classificazione di 80A, è perfetto per ambienti che richiedono una gestione efficace della corrente. Scegliere questo fusibile significa optare per una protezione di livello superiore per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WNOS da 80A e 600V, conforme agli standard UL e CSA, rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire carichi elevati, questo fusibile garantisce un'interruzione sicura in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così l'integrità dei dispositivi collegati. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è un componente essenziale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nel proprio sistema elettrico. Con una classificazione di 80A, è perfetto per ambienti che richiedono una gestione efficace della corrente. Scegliere questo fusibile significa optare per una protezione di livello superiore per i propri impianti elettrici.