Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526570
Cod. Produttore
5526570
Cod. EAN
8025241128032

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 70A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e di alta qualità
  • Facile inserimento e sostituzione
  • Serie: WNOS
Il fusibile WNOS è progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 70A e una tensione di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un elevato livello di sicurezza e prestazioni. La sua costruzione robusta e di alta qualità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è essenziale proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La progettazione efficiente permette un facile inserimento e sostituzione, contribuendo a ridurre i tempi di inattività. Questo fusibile rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un componente durevole e performante nel settore elettrico, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il fusibile WNOS è progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 70A e una tensione di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un elevato livello di sicurezza e prestazioni. La sua costruzione robusta e di alta qualità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è essenziale proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La progettazione efficiente permette un facile inserimento e sostituzione, contribuendo a ridurre i tempi di inattività. Questo fusibile rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un componente durevole e performante nel settore elettrico, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità.