Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526506
Cod. Produttore
5526506
Cod. EAN
8025241127936

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Serie: WNOS
  • Funzione: fusibile di sicurezza
Il fusibile WNOS è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 6A e una tensione nominale di 600V, è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile è certificato UL e CSA, assicurando che soddisfi gli standard più elevati di qualità e sicurezza. La sua costruzione robusta e durevole ne garantisce un funzionamento ottimale anche in condizioni di utilizzo intenso. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore. Scegliere il fusibile WNOS significa investire in un prodotto affidabile e di alta qualità, essenziale per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WNOS è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 6A e una tensione nominale di 600V, è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile è certificato UL e CSA, assicurando che soddisfi gli standard più elevati di qualità e sicurezza. La sua costruzione robusta e durevole ne garantisce un funzionamento ottimale anche in condizioni di utilizzo intenso. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore. Scegliere il fusibile WNOS significa investire in un prodotto affidabile e di alta qualità, essenziale per la protezione dei tuoi impianti elettrici.