Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526560
Cod. Produttore
5526560
Cod. EAN
8025241128025

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 60A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: fusibile
  • Applicazioni: alta tensione
  • Materiale: alta qualità
  • Ambiente: industriale, commerciale
  • Serie: WNOS
Il fusibile WNOS è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una capacità di 60A e una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un'eccellente sicurezza e prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il WNOS è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un alto livello di sicurezza elettrica. La sua costruzione robusta e la capacità di gestire carichi elevati lo rendono una scelta perfetta per proteggere circuiti e dispositivi critici, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La facilità di installazione e l'affidabilità nel tempo completano le caratteristiche di questo fusibile, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WNOS è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una capacità di 60A e una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un'eccellente sicurezza e prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il WNOS è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un alto livello di sicurezza elettrica. La sua costruzione robusta e la capacità di gestire carichi elevati lo rendono una scelta perfetta per proteggere circuiti e dispositivi critici, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La facilità di installazione e l'affidabilità nel tempo completano le caratteristiche di questo fusibile, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi sistema elettrico.