Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526550
Cod. Produttore
5526550
Cod. EAN
8025241128018

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 50A
  • Tensione: 600V
  • Protezione: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazioni: Commerciali/Industriali
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Lunga
  • Serie: WNOS
Il fusibile WNOS da 50A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni elevate in diverse applicazioni. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di impianti, è ideale per l'uso in ambienti commerciali e industriali. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Con il fusibile WNOS, puoi contare su una protezione efficace e sicura per le tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile WNOS da 50A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni elevate in diverse applicazioni. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di impianti, è ideale per l'uso in ambienti commerciali e industriali. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Con il fusibile WNOS, puoi contare su una protezione efficace e sicura per le tue apparecchiature elettriche.